Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTP-50-/-40,4X47,9- BK-10M 61805470


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 40.4 mm, Außen-Ø 47.9 mm, BR 230 mm, PVC, schwarz, 61805
Schutzschlauch, Innen-Ø 40.4 mm, Außen-Ø 47.9 mm, BR 230 mm, PVC, schwarz, 61805
Artikel-Nr.:
     6012C-87652605
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61805470
EAN/GTIN:
     4044773742664
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-LTP-50-/-40,4X47,9- BK-10M 61805470

Metall-Schutzschlauch mit Mantel SILVYN® LTP 50 / 40.4X47.9 BK 10M
Metall-Schutzschlauch mit Mantel
Innendurchmesser: 40.4mm
Aussendurchmesser: 47.9mm
Nenngröße: 50
Stahl
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Papierindustrie
Im Freien
Maschinenbau
Transformatorenbau
Bahnanwendungen
Nutzen: Weitgehend öl- und säurebeständig, UV- beständig
Erhöht trittfest
Robust
Zugfest
Schützt vor Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
47,9 mm
Innendurchmesser:
40,4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..105 °C
Biegeradius, statisch:
230 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 408,43*
€ 481,14*
1
Frei Haus
ab € 426,34*
€ 490,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 429,995*
€ 491,545*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 431,67*
€ 495,85*
1
€ 5,95*
ab € 474,2327*
€ 543,1127*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 495,85*
€ 590,0615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 493,36*
€ 587,0984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 468,80*
€ 557,872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 456,98*
€ 543,8062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 431,67*
€ 513,6873
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 43,167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.