Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MPC-M16-/-12-BK 55502460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN MPC-M
Lapp SILVYN MPC-M
Artikel-Nr.:
     6012C-87652631
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502460
EAN/GTIN:
     4044774463445
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen

SILVYN-MPC-M16-/-12-BK 55502460

Schlauchverschraubung SILVYN® MPC M16 / 12 BK
Schlauchverschraubung
M 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 12
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 65, IP 67, IP 68 - 2 bar

Anwendungsgebiete: SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
11 mm
Einteilig:
ja
Mit integriertem Halter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,57*
10
€ 5,00*
ab € 2,22*
€ 3,10*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,22775*
€ 3,10775*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,516*
€ 3,496*
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,496*
€ 4,16024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,226*
€ 3,83894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,006*
€ 3,57714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,846*
€ 3,38674
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,516*
€ 2,99404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
55502461
ab € 1,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502464
ab € 2,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502463
ab € 1,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502462
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.