Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LKI-PG-7-SGY 55000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Schlauchverschraubung, PG7, 10 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 38 m
Kunststoff-Schlauchverschraubung, PG7, 10 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 38 m
Artikel-Nr.:
     6012C-87652696
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55000000
EAN/GTIN:
     4044773273601
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-LKI-PG-7-SGY 55000000

Schlauchverschraubung SILVYN® LKI PG 7 SGY
Schlauchverschraubung
PG 7
Passend für Schutzschlauchgröße: 10
Polypropylen
IP 54

Anwendungsgebiete: SILVYN® FD-PU
SILVYN FPS
Roboterbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Für drehbare Anwendungen
Nutzen: Zugfest
Drehbar
Vibrationsschutz
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindelänge:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 2,81*
50
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,11*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,531*
€ 3,121*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,623*
€ 3,213*
50
€ 5,95*
ab € 2,79423*
€ 3,42423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,213*
€ 3,82347
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,623*
€ 3,12137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 160,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.