Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MPC-PG29/1-BK 55502476


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-87652768
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502476
EAN/GTIN:
     4044774852577
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-MPC-PG29/1-BK 55502476

Schlauchverschraubung SILVYN® MPC PG29/1 BK
Schlauchverschraubung
PG 29
Passend für Schutzschlauchgröße: 30
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67, IP 65

Anwendungsgebiete: SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
ja
Mit integriertem Halter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,42*
€ 42,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,4125*
€ 42,8825*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,41*
€ 44,08*
€ 5,95*
ab € 43,4272*
€ 55,2272*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,864*
€ 62,794*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,08*
€ 52,4552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,92*
€ 52,2648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,48*
€ 49,3612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,11*
€ 46,5409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,03*
€ 45,2557
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,441* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.