Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-US-PG-7-EE-K 55502651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG7, 10 mm, Messing, vernickelt, IP54, metall, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, PG7, 10 mm, Messing, vernickelt, IP54, metall, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, PG7, 10 mm, Messing, vernickelt, IP54, metall, (L)
Artikel-Nr.:
     6012C-87652867
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502651
EAN/GTIN:
     4044777311491
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-US-PG-7-EE-K 55502651

Schlauchverschraubung SILVYN® US PG 7 EE-K
Schlauchverschraubung
PG 7
Nenngröße: 10
Halogenfrei
UV-beständig
IP 54

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
SILVYN® FD-PU
SILVYN FPS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindegänge pro Zoll:
0,276
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 9,8044*
€ 11,6244*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 9,8412*
€ 11,7412*
50
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 12,43*
1
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 15,13*
50
€ 5,95*
ab € 15,09365*
€ 17,46365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,7412*
€ 13,97203
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8412*
€ 11,71103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 587,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.