Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87654152 Herst.-Nr.: 2658880000 EAN/GTIN: 4050118671643 |
| |
|
| | |
| Phasenschiene 4-polig S-4L-285/16 Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 16 | Bemessungsstrom In: | 80 A | Rastermaß: | 17,8 mm | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 44,859* | € 57,869* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 45,13* | € 58,72* | | | | | 9 Tage | | | 4 | | € 5,50* | ab € 46,186* | € 59,026* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 44,629* | € 59,118* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,48* | € 60,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,296* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|