Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett 6mm, ws, 25m Rolle 210-833


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikett 6mm, ws, 25m Rolle 210-833
Etikett 6mm, ws, 25m Rolle 210-833
Artikel-Nr.:
     6012C-87656296
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-833
EAN/GTIN:
     4050821632733
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Computeretikett
EDV-Etikett

Etikett 6mm, ws, 25m Rolle 210-833

Beschriftungsstreifen
25 m auf Rolle
6 mm breit
unbedruckt
Selbstklebend
weiß
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
25000 mm
Breite:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 19,15*
€ 25,90*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,98*
€ 26,86*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,1725*
€ 27,1625*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,92*
€ 27,96*
Lager 6012
pro Stück
€ 3,90*
ab € 22,63*
€ 30,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.