Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Schelle M50 ALQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Schelle M50 ALQ
Quick-Schelle M50 ALQ
Artikel-Nr.:
     6012C-87657574
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149950
EAN/GTIN:
     4012196409297
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
obo klemmschellen

Quick-Schelle M50 ALQ

OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme des OBO Rohrsystems, Werkstoff: ALU. Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position. Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
50 mm
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,96739*
€ 2,55739*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,0585*
€ 2,6385*
25
€ 5,46*
ab € 2,0504*
€ 2,6404*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,0347*
€ 2,6758*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,1228*
€ 2,7228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7228*
€ 3,24013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6828*
€ 3,19253
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,5228*
€ 3,00213
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4228*
€ 2,88313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3528*
€ 2,79983
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,1228*
€ 2,52613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 68,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.