| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87665502 Herst.-Nr.: NHS 6X100/TK-T25 V EAN/GTIN: 4013339192342 |
| |
|
| | |
| Holzschraube Tellerk.D=22,5 L=100 NHS 6X100/TK-T25 V Holzschraube, mit Tellerkopf und TXantrieb. Zur Befestigung von Niedax Kabeltragsystemen mit integriertem Funktionserhalt an tragenden Holzbauteilen nach DIN EN 1995-1-2. Europäische techn. Bewertung: Zulassungs.Nr. ETA-19/0553. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Gew.-Aussen-Ø : 6 mm Länge : 100 mm Gewindelänge : 60 mm TXantrieb : T30 Kopf-Ø : 14 mm Empf. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Oberflächenbehandlung: | sonstige | Gehärtet: | ja | Mit Antihaftbeschichtung: | nein | Kopfform: | sonstige | Senkkopf: | nein | Mit Fräsrippen unter dem Kopf: | nein | Kopfbohrung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,442* | € 0,582* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,43* | € 0,70* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,4683* | € 0,7583* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,71* | € 1,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|