| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87666006 Herst.-Nr.: 1248960 EAN/GTIN: 4063151351182 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter 1248960 Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement mit Push-in-Anschlusstechnik, Push-in-Fernmeldekontakt und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35/7,5. Nennspannung: 230 V AC, 3+1-Schaltung Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | nein | Netzform TN-C: | nein | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | ja | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | nein | Nennableitstoßstrom (8/20): | 20 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,69* | € 185,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 158,48* | € 186,34* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,84* | € 192,91* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 167,24* | € 195,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 167,25* | € 197,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|