Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 76 A,1000 1119811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012C-87666745
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1119811
EAN/GTIN:
     4063151065584
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 76 A,1000 1119811

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm², Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: LPT 16/, Rastermaß: 10 mm, Anschlussart: Hebel-Push-in-Anschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 3,6 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
39,6 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,4932*
€ 5,4632*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,0762*
€ 5,9762*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,212*
€ 6,132*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,4388*
€ 6,3888*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,4918*
€ 6,4518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,3888*
€ 7,60267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0088*
€ 7,15047
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4388*
€ 6,47217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 159,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.