Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kupplung IP20 2-polig 1208094


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kupplung IP20 2-polig 1208094
LWL-Kupplung IP20 2-polig 1208094
Artikel-Nr.:
     6012C-87666916
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1208094
EAN/GTIN:
     4063151275266
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl adapter

LWL-Kupplung IP20 2-polig 1208094

LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Zink-Legierung, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: silberfarben/matt
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
ja
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,98*
€ 6,24*
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,13*
€ 6,50*
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,23334*
€ 6,52334*
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 6,74*
Lager 6012
6
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,52*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.