Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kabelbinder sw, 7,6x376 U71X 2273HD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-87757202
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2273HD
EAN/GTIN:
     8428884035475
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder sw, 7,6x376 U71X 2273HD

Für die Bündelung von Kabeln und Rohren in chemisch aggressiven Umgebungen in Innen- und Außeninstallationen. Beständig gegenüber Chemikalien. UV-beständig. Eigener Rohstoff, witterungsstabil und beständig gegenüber den meisten chemischen Stoffen. Isolierendes Material, halogenfrei. Einfache Montage und einfaches Einfädeln. Isolierende Kabelbinderzunge mit hoher Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
376 mm
Banddicke:
1,8 mm
Bündeldurchmesser:
6..102 mm
Min. Haltekraft:
530 N
Betriebstemperatur:
-60..105 °C
Montagetemperatur:
-30..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 31,30*
€ 41,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,226*
€ 41,696*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 35,17*
€ 42,76*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 32,11*
€ 42,77*
33 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 36,51*
€ 44,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,03*
€ 50,0157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,53*
€ 48,2307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,03*
€ 46,4457
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,37*
€ 45,6603
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3211* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unex
2272HD
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.