Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbrücke 2-polig 2,5+4qmm rot RB PTPOWER #3030900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierbrücke 2-polig 2,5+4qmm rot RB PTPOWER #3030900
Reduzierbrücke 2-polig 2,5+4qmm rot RB PTPOWER #3030900
Artikel-Nr.:
     6012C-87759246
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030900
EAN/GTIN:
     4055626012360
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke

Reduzierbrücke 2-polig 2,5+4qmm rot RB PTPOWER #3030900

Reduzierbrücke, zur Brückung von PTPOWER 35 auf ST- oder PT-Reihenklemmen in den Nennquerschnitten 2,5 mm² und 4 mm², Rastermaß: 10,8 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
45 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Rastermaß:
10,8 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,231*
€ 1,711*
10
€ 5,00*
ab € 1,31*
€ 1,82*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,36231*
€ 1,90231*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 1,91*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,483*
€ 2,073*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,073*
€ 2,46687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,993*
€ 2,37167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,883*
€ 2,24077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,743*
€ 2,07417
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,483*
€ 1,76477
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.