Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87759282 Herst.-Nr.: 3032795 EAN/GTIN: 4055626011127 |
| |
|
| | |
| Prüfadapter schwarzu PAIS-4-P/P BK Prüfadapter, Nur in UDK 4 MTK-P/P und UK 5-MTK-P/P verwenden, für 4 mm Prüfstecker, Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Anreihbar: | nein | Polzahl: | 1 | Rastermaß: | 6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,798* | € 1,138* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,85* | € 1,21* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,9186* | € 1,3086* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,9068* | € 1,3295* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,973* | € 1,373* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,973* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 13,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|