Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potenzialverteiler Modulbreite 97,7mm VIP-3/PT/PDM-2/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potenzialverteiler Modulbreite 97,7mm VIP-3/PT/PDM-2/48
Potenzialverteiler Modulbreite 97,7mm VIP-3/PT/PDM-2/48
Artikel-Nr.:
     6012C-87759390
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903800
EAN/GTIN:
     4046356796743
Suchbegriffe:
Potentialverteiler
Potenzialverteiler
Übergabebaustein
Übergabemodul

Potenzialverteiler Modulbreite 97,7mm VIP-3/PT/PDM-2/48

VARIOFACE-Modul, mit zwei Potenzialschienen (P1, P2) zur Potenzialverteilung, zur Montage auf NS 35-Tragschienen. Modulbreite: 97,7 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
75,8 mm
Breite:
97,7 mm
Tiefe:
63 mm
Max. Bemessungsstrom:
30 A
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0,25..6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
24
Mit PE-Schiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,95*
€ 58,26*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,43*
€ 60,51*
€ 5,00*
ab € 47,49*
€ 60,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,64*
€ 62,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,77*
€ 63,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.