| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87759921 Herst.-Nr.: 71.372.1635.0 EAN/GTIN: 4015573627437 |
| |
|
| | |
| Gehäuseoberteil 71.372.1635.0 Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 oben freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 16-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 43 mm | Höhe: | 62 mm | Tiefe: | 94 mm | Ausführung des Gehäuses: | Kupplungsgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | oben | Mit Kabelverschraubung: | ja | Mit Klappdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,90* | € 22,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,8434* | € 22,7222* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,9429* | € 23,4529* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,13269* | € 25,12269* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,24* | € 30,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|