Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Z7.416.1856.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-87759994
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.416.1856.0
EAN/GTIN:
     4015573350311

Deckel Z7.416.1856.0

Schutzdeckel ohne Verriegelung ohne Dichtung mit Fangschnur + Ringöse BG 24
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
Querbügel
Mit Dichtung:
nein
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,01*
€ 95,79*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,615*
€ 107,215*
€ 5,46*
ab € 103,52*
€ 126,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 108,39*
€ 131,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 109,784*
€ 133,524*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,59*
€ 156,5921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,63*
€ 155,4497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,38*
€ 148,0122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,47*
€ 144,5493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,39*
€ 128,9841
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,839* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.