Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUOPOWER DuoHM 5x55 S TX 572924


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-87761928
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     572924
EAN/GTIN:
     4048962524024
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel fischer
hohlraumdübel

DUOPOWER DuoHM 5x55 S TX 572924

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
55 mm
Mit Gewinde:
ja
Gewindeart:
metrisch
Mit Schraube:
ja
Schraubenlänge:
55 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4968*
€ 0,8268*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5732*
€ 0,9332*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,592*
€ 1,0116*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6321*
€ 1,0321*
2 Tage
425
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,778*
€ 1,278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9332*
€ 1,11051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7632*
€ 0,90821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7432*
€ 0,88441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6632*
€ 0,78921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6432*
€ 0,76541
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5732*
€ 0,68211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.