| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87766383 Herst.-Nr.: 97863100 EAN/GTIN: 8718699978631 |
| |
|
| | |
| LED-Wand-/Deckenleuchte 840 dimm. IA Ready WL140VLED34S840WIAWH D390 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Kabelloser Interact System Ready Treiber, 3400 lm, 35.5 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM 3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 20 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder, 6-polig Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 141,94* | € 174,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,93* | € 175,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 142,97* | € 176,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,97* | € 177,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,33* | € 184,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|