Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Hut-Profil, gelocht 2933/2 VL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tragschiene Hut-Profil, gelocht 2933/2 VL
Tragschiene Hut-Profil, gelocht 2933/2 VL
Artikel-Nr.:
     6012C-87855122
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2933/2 VL
EAN/GTIN:
     4013339023943
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
niedax profilschiene

Tragschiene Hut-Profil, gelocht 2933/2 VL

Niedax Tragschiene Modell 2933, Tragschiene TS 35 nach DIN EN 60715, gelocht, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert, zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x t : 7,5 x 1 mm Befestigungsmaß B : 27 mm TS Aufrastmaß B1 : 35 mm Lochung : 5,2 x 18 mm Abstand d. Lochung : 25 mm Lieferlänge L : 2000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 2,845*
€ 4,235*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 3,22*
€ 4,76*
40
€ 18,00*
ab € 7,96577*
€ 9,86577*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,0453*
€ 10,0153*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 9,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.