Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene 35x8x250 GEOS NS35-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     6012C-88050629
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72003101
EAN/GTIN:
     4013902614318
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene

Normschiene 35x8x250 GEOS NS35-250

Normschiene nach DIN EN 60715, 35mm Breite, in den Höhen 7,5 und 15mm, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage, Optional Montage mittels Montagehalter in unterschiedlichen Höhen möglich, für GEOS-L/-S 3030, GEOS-L/-S 3040, GEOS-S 4030, Länge 250mm, Höhe 7,5mm
Abmessungen: 35 x 250 x 7,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Bohrlochabstand mittig:
165 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
250 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 5,55*
€ 5,00*
ab € 3,87*
€ 5,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 5,76*
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 5,97*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,39*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.