Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankheizung 250W SH 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankheizung 250W SH 250
Artikel-Nr.:
     6012C-88057777
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     SH 250
EAN/GTIN:
     4030262001725
Suchbegriffe:
Bankheizer
Bankheizung
Heizstrahler
heizstrahler elektrisch

Bankheizung 250W SH 250

Bankheizung SH für feste Montage unter Sitzbänken. Edelstahlheizkörper, Reflektor aus verzinkten Stahlpaneelen, Gehäuse grau lackiert.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
250 W
Max. Heizleistung:
250 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,53*
€ 299,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,53*
€ 295,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.