Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 32x9mm weiß THM MT30X 32/9 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 32x9mm weiß THM MT30X 32/9 WS
Gerätemarkierer, Etikett 32x9mm weiß THM MT30X 32/9 WS
Artikel-Nr.:
     6012C-88059053
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1751771044
EAN/GTIN:
     4032248001484
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett 32x9mm weiß THM MT30X 32/9 WS

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,08 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,74*
€ 217,76*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,76*
€ 218,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 190,17*
€ 224,37*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 192,95*
€ 229,14*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 196,42*
€ 232,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,37*
€ 267,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,60*
€ 263,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,28*
€ 252,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005070000
ab € 61,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.