Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88059800 Herst.-Nr.: 2519240000 EAN/GTIN: 4050118531466 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierer, Etikett 9x5mm weiß MF-W 9/5 F MM WS Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,336* | € 75,088* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,424* | € 75,184* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,224* | € 76,096* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,904* | € 76,744* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,104* | € 77,104* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,07513* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|