Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 27x8mm grün SM 27/8 MM GN VPE100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 27x8mm grün SM 27/8 MM GN VPE100
Gerätemarkierer, Etikett 27x8mm grün SM 27/8 MM GN VPE100
Artikel-Nr.:
     6012C-88059954
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2496980000
EAN/GTIN:
     4050118508482
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett 27x8mm grün SM 27/8 MM GN VPE100

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,60*
€ 32,18*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,58*
€ 32,30*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,95*
€ 32,73*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,89*
€ 33,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,86*
€ 36,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,50*
€ 43,435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,41*
€ 42,1379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,65*
€ 40,0435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,24*
€ 38,3656
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,86*
€ 31,9634
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 79,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.