Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 36x18-30mm rot SM 36/18-30 MM RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 36x18-30mm rot SM 36/18-30 MM RT
Gerätemarkierer, Etikett 36x18-30mm rot SM 36/18-30 MM RT
Artikel-Nr.:
     6012C-88059963
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2006160000
EAN/GTIN:
     4050118391169
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett 36x18-30mm rot SM 36/18-30 MM RT

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
56 mm
Durchmesser:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5448*
€ 0,6648*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57356*
€ 0,69356*
16 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5747*
€ 0,6947*
Lager 6012
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57905*
€ 0,69905*
13 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6117*
€ 0,7417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,69905*
€ 0,83187
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57905*
€ 0,68907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 699,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 76,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.