Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenwarnschild blanko ZFS60-NZM7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussenwarnschild blanko ZFS60-NZM7
Artikel-Nr.:
     6012C-88068305
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     065896
EAN/GTIN:
     4015080658962

Aussenwarnschild blanko ZFS60-NZM7

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Beschriftung: Unbeschriftet (gravier- und bedruckbar). Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Symbol:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,771*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,131*
€ 7,29589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,041*
€ 7,18879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,771*
€ 6,86749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,661*
€ 6,73659
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,471*
€ 6,51049
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,771*
€ 5,67749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.