| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88069934 Herst.-Nr.: 58823300 EAN/GTIN: 8720169588233 |
| |
|
| | |
| 3D-LED-Leuchte 930 RS352B 27S #58823300 C/O D150 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2700 lm, 24 W, 113 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM 2, CRI90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Klar, Polymethylmethacrylat, Fernhalten von Fingern, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 84,55* | € 108,34* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,64* | € 108,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,03* | € 112,43* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,61* | € 113,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|