Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langwanne LW 88


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Langwanne LW 88
Artikel-Nr.:
     6012C-88152148
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     0014231
EAN/GTIN:
     4040918059505
Suchbegriffe:
Langwanne

Langwanne LW 88

Weitere Informationen:
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
83..88 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
88 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,57*
€ 203,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 174,18*
€ 211,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,26*
€ 251,3994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,04*
€ 249,9476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,16*
€ 244,1404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,43*
€ 231,3717
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,18*
€ 207,2742
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,4836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.