| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88158594 Herst.-Nr.: 044705 EAN/GTIN: 4011240044705 |
| |
|
| | |
| E-Werkzeug-Profi-Zubehör Modul-C EW Elektrowerkzeug-Zubehörset bestehend aus 1 x Saugschlauch Ø 35 mm x 5,0 m, 1 x Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge - abgestuft Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | sonstige | Geeignet für Zentralstaubsauganlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 64,20* | € 83,34* | | | | | 29 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 64,83* | € 83,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 65,62* | € 85,23* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 65,95* | € 85,65* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,61* | € 87,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|