Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsplatte Cabtite TPE E#2743540000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88160211
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2743540000
EAN/GTIN:
     4064675120964

Kabeldurchführungsplatte Cabtite TPE E#2743540000

Durchführungsplattensystem für den Anschluss mehrerer Kabel in einem Installationsgehäuse.
Weitere Informationen:
Breite:
142 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,52*
€ 149,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,88*
€ 150,28*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,93*
€ 178,02*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 161,46*
€ 194,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 181,91*
€ 417,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,61*
€ 496,9559
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 181,91*
€ 216,4729
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,191* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.