Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsplatte Cabtite TPE E#2779340000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88160239
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2779340000
EAN/GTIN:
     4064675048916

Kabeldurchführungsplatte Cabtite TPE E#2779340000

Durchführungsplattensystem für den Anschluss mehrerer Kabel in einem Installationsgehäuse.
Weitere Informationen:
Breite:
149,6 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
29,2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,27*
€ 296,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 252,92*
€ 296,65*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,67*
€ 348,78*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 332,22*
€ 385,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 366,80*
€ 658,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 658,20*
€ 783,258
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 366,80*
€ 436,492
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.