Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Lösehebel blau 5.00mm BHZ 5.00/#1372580000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88160573
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1372580000
EAN/GTIN:
     4050118174625
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder Lösehebel blau 5.00mm BHZ 5.00/#1372580000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,73048*
€ 271,75044*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 226,28892*
€ 272,07882*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 227,30058*
€ 273,23088*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 228,90114*
€ 274,09122*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,58*
€ 279,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,23088*
€ 325,14475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,4606*
€ 313,51811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,2713*
€ 306,15285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,4309*
€ 292,06277
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,30058*
€ 270,48769
pro Packung
1 Packung enthält 78 Stück (ab € 2,91411* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.