Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiselement IP20 verbaut. Zustand Kunstoff CH20M45 B#1476000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88161626
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1476000000
EAN/GTIN:
     4050118283013
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse

Basiselement IP20 verbaut. Zustand Kunstoff CH20M45 B#1476000000

Das Basiselement für die direkte Montage auf der Montageschiene. Es gibt auch Ausführungen mit einer Aussparung im Rastfußbereich für einen BUS-Kontakt oder einen FE-Kontakt.
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Höhe:
109,3 mm
Tiefe:
107,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,00*
ab € 4,155*
€ 5,805*
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,90*
ab € 4,1725*
€ 5,8325*
7 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 4,2286*
€ 5,9086*
63 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,45*
ab € 4,39167*
€ 6,13167*
Lager 6012
6
€ 3,90*
ab € 4,72167*
€ 6,54167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,54167*
€ 7,78459
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26167*
€ 7,45139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99167*
€ 7,13009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62167*
€ 6,68979
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72167*
€ 5,61879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,25002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.