Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Gewinde-Bolzen UNC 4-40 D-SUB M6.#2707250000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88161742
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2707250000
EAN/GTIN:
     4050118810080
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
leiterplattensteckverbinder

Verbinder Gewinde-Bolzen UNC 4-40 D-SUB M6.#2707250000

Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
25
Rastermaß der Kontakte:
2,77 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,77 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
3 A
Bemessungsspannung:
250 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 278,63*
€ 334,31*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 280,105*
€ 334,835*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 280,54*
€ 337,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 284,555*
€ 338,715*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,39*
€ 349,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,17*
€ 401,2323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,38*
€ 393,1522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 308,67*
€ 367,3173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,45*
€ 355,1555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 280,54*
€ 333,8426
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,6108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.