Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiselement IP20 verbaut. Zustand Kunstoff CH20M6 BP#2771450000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88161770
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2771450000
EAN/GTIN:
     4064675032182
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
leergehäuse

Basiselement IP20 verbaut. Zustand Kunstoff CH20M6 BP#2771450000

Gehäusebasis für Elektronik mit kleiner Gehäusebreite.
Weitere Informationen:
Breite:
6,1 mm
Höhe:
110,7 mm
Tiefe:
114,3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7038
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,72*
€ 176,59*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 146,665*
€ 177,125*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 149,00*
€ 179,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 151,62*
€ 182,74*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,50*
€ 185,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,74*
€ 217,4606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,13*
€ 215,5447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,02*
€ 207,0838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,49*
€ 202,8831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,62*
€ 180,4278
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,0324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.