Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiselement IP20 verbaut. Zustand Kunstoff CH20M67 B BK/OR 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88161789
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1235250000
EAN/GTIN:
     4050118019957
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse

Basiselement IP20 verbaut. Zustand Kunstoff CH20M67 B BK/OR 2010

Das Basiselement für die direkte Montage auf der Montageschiene. Es gibt auch Ausführungen mit einer Aussparung im Rastfußbereich für einen BUS-Kontakt oder einen FE-Kontakt.
Weitere Informationen:
Breite:
67,5 mm
Höhe:
109,3 mm
Tiefe:
107,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,00*
ab € 5,6775*
€ 7,9475*
16 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 5,6982*
€ 7,9682*
1
€ 6,90*
ab € 5,73*
€ 8,07*
9 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 5,7739*
€ 8,0739*
Lager 6012
4
€ 3,90*
ab € 6,4275*
€ 8,9675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,9675*
€ 10,67133
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,4975*
€ 10,11203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2075*
€ 9,76693
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8475*
€ 9,33853
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4275*
€ 7,64873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 35,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.