Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 1.27mm FFH6 S1/80V F1 B RL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88161841
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2747330000
EAN/GTIN:
     4064675001126
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder 1.27mm FFH6 S1/80V F1 B RL

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
80
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
1,27 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
1,27 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.935,052*
€ 2.108,2012*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.929,9728*
€ 2.109,1532*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.957,4744*
€ 2.128,5936*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.970,2508*
€ 2.136,792*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.044,54*
€ 2.217,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.128,5936*
€ 2.533,02638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.112,152*
€ 2.513,46088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.033,2228*
€ 2.419,53513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.988,2828*
€ 2.366,05653
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.957,4744*
€ 2.329,39454
pro Packung
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 6,99098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.