Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 5.08mm LP 5.08/0#1752940000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88162390
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1752940000
EAN/GTIN:
     4032248052837
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 5.08mm LP 5.08/0#1752940000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
8
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,57*
€ 155,81*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 129,81*
€ 156,42*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,915*
€ 158,525*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 133,78*
€ 162,22*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,04*
€ 164,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,22*
€ 193,0418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,77*
€ 191,3163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,71*
€ 182,9149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,27*
€ 177,6313
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,78*
€ 159,1982
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.