Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 7.62mm LSF-SMT 7#1824990000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88163290
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1824990000
EAN/GTIN:
     4032248327614

Leiterplattenklemme 7.62mm LSF-SMT 7#1824990000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
13,15 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,15308*
€ 1,63308*
15 Tage
unbekannt
13
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1606*
€ 1,6406*
8 Tage
unbekannt
13
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,1759*
€ 1,6659*
20 Tage
nicht lagernd
13
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2659*
€ 1,7959*
Lager 6012
13
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,30462*
€ 1,85462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 1,85462*
€ 2,207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80462*
€ 2,1475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64462*
€ 1,9571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53462*
€ 1,8262
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,30462*
€ 1,5525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 13 Stück
Mindestbestellmenge: 13 Stück ( entspricht € 24,11006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.