Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 3.50mm LSF-SMT 3#1825710000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88163606
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1825710000
EAN/GTIN:
     4032248328307
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 3.50mm LSF-SMT 3#1825710000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
17,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
9
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,5108*
€ 1,7608*
17
€ 5,00*
ab € 1,48471*
€ 2,11471*
14 Tage
unbekannt
17
€ 5,90*
ab € 1,491*
€ 2,121*
64 Tage
nicht lagernd
17
€ 4,45*
ab € 1,56883*
€ 2,22883*
Lager 6012
17
€ 3,90*
ab € 1,68177*
€ 2,38177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17 Stück
€ 2,38177*
€ 2,83431
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29177*
€ 2,72721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09177*
€ 2,48921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92177*
€ 2,28691
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,68177*
€ 2,00131
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 17 Stück
Mindestbestellmenge: 17 Stück ( entspricht € 40,49009* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.