Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 3.50mm LSF-SMT 3#1887500000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88163939
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1887500000
EAN/GTIN:
     4032248493210
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 3.50mm LSF-SMT 3#1887500000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
16,4 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
9
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
190
Frei Haus
ab € 1,70737*
€ 1,98737*
Lager 6012
190
Frei Haus
ab € 1,74443*
€ 2,02443*
17 Tage
unbekannt
190
€ 5,90*
ab € 1,7648*
€ 2,0448*
7 Tage
unbekannt
190
€ 5,50*
ab € 1,7884*
€ 2,0684*
72 Tage
nicht lagernd
190
Frei Haus
ab € 1,85727*
€ 2,14727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 190 Stück
€ 2,02443*
€ 2,40907
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74443*
€ 2,07587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 190 Stück
Mindestbestellmenge: 190 Stück ( entspricht € 384,6417* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.