Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder geschraubt QL 4 SAKK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88164172
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9502560000
EAN/GTIN:
     4008190550554
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder geschraubt QL 4 SAKK4

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,452*
€ 0,632*
10 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4529*
€ 0,6329*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4666*
€ 0,6566*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,483*
€ 0,673*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,5122*
€ 0,7122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7122*
€ 0,84752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6522*
€ 0,77612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5622*
€ 0,66902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5522*
€ 0,65712
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5122*
€ 0,60952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.