Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder RJ45C5 R1#2562870000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88164181
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2562870000
EAN/GTIN:
     4050118571790
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder RJ45C5 R1#2562870000

Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Rastermaß der Kontakte:
1,27 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
1,27 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 278,88*
€ 315,42*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 281,21*
€ 315,94*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 280,90*
€ 318,33*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 285,07*
€ 319,90*
64 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 296,11*
€ 331,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 318,33*
€ 378,8127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 316,01*
€ 376,0519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,51*
€ 365,9369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,81*
€ 359,1539
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 280,90*
€ 334,271
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,4045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.