Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder RJ45C5 S1D 2.7N4N RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88164190
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2000890000
EAN/GTIN:
     4050118382440
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder

Verbinder RJ45C5 S1D 2.7N4N RL

Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Rastermaß der Kontakte:
1,27 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
1,27 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
240
Frei Haus
ab € 1,53792*
€ 1,87792*
9 Tage
unbekannt
240
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 1,89*
Lager 6012
240
Frei Haus
ab € 1,55296*
€ 1,89296*
64 Tage
nicht lagernd
240
Frei Haus
ab € 1,621*
€ 1,961*
26 Tage
nicht lagernd
1200
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 1,89296*
€ 2,25262
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,55296*
€ 1,84802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 454,3104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.