Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 46-52mm BS-N1-M-52 FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bügelschelle 46-52mm BS-N1-M-52 FT
Bügelschelle 46-52mm BS-N1-M-52 FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-88166233
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1187044
EAN/GTIN:
     4012196852574
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen obo 46-52
obo bettermann bbs-schelle

Bügelschelle 46-52mm BS-N1-M-52 FT

Bügelschelle mit N-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
46..52 mm
Für Rohre (metrisch):
52
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,47*
€ 327,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,14*
€ 328,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 282,42*
€ 331,10*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,65*
€ 333,87*
€ 5,95*
ab € 318,927*
€ 370,697*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 331,10*
€ 394,009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,01*
€ 389,1419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,40*
€ 371,756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,40*
€ 358,666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,42*
€ 336,0798
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,8242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.