Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88169320 Herst.-Nr.: 0225460000 EAN/GTIN: 4008190013684 |
| |
|
| | |
| Klemme Schraubanschluss Sicherungselement ASK 1/EN #225460000 Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz. Weitere Informationen: | | Ausführung des Sicherungseinsatzes: | G-Sicherung 5x20 mm | Ausführung des Sicherungshalters: | schwenkbar | Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: | LED | Versorgungsspannung für die Defektanzeige: | 115 V | Spannungsart für die Defektanzeige: | DC | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,5..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..4 mm² | Bemessungsstrom In: | 6,3 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,15* | € 336,36* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 289,385* | € 336,915* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,58* | € 339,55* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 293,2675* | € 341,2275* | | | | | 64 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,32* | € 344,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,7032* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|