| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88169367 Herst.-Nr.: 2782470000 EAN/GTIN: 4064675058557 |
| |
|
| | |
| Klemme PUSH IN 6qmm AITB 6 BB 2C PE DL Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Weitere Informationen: | | PEN-Funktion möglich: | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,5..6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,5..10 mm² | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Steckanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Steckanschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,22* | € 199,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,00* | € 206,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,36* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|