Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte IP00 PA66 AP 90 OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88169393
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1961880000
EAN/GTIN:
     4032248642434
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Abschlussplatte IP00 PA66 AP 90 OR

Abschlussplatte für Elektronikgehäuse zur beidseitigen Montage .
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Höhe:
16,9 mm
Farbe:
gelb
RAL-Nummer:
2000
Betriebstemperatur:
-50..100 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 0,8755*
€ 1,2755*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,88205*
€ 1,28205*
13 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 0,925*
€ 1,335*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,9372*
€ 1,3472*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 0,991*
€ 1,421*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,421*
€ 1,69099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,321*
€ 1,57199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,241*
€ 1,47679
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,181*
€ 1,40539
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,991*
€ 1,17929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 28,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.